Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cygnocut 66 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnocut_66.jpg
Cygnocut_66.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33HNC384010
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33HNC384010
EAN/GTIN:
     k.A.
Cygnocut 66.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der passt! Solider Schnittschutz trifft auf Komfort und gute Fingerfertigkeit.
  • Schnittfester Handschuh der Schnittschutzstufe D.
  • Abrieb-, Reiß- und Duchstichfestigkeitsstufe von 4 macht aus diesen Schnittschutzhandschuh einen echten Allrounder.
  • Ausgesprochen bequemes und vergleichsweise dünnes Trägermaterial.
  • Guter Grip bei trockenen Arbeiten durch geschäumte Nitrilbeschichtung.
  • Farbgebung führt zu guter Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.
  • Größe 10
Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von Objekten mit scharfen Kanten
  • Montage von Metallteilen und Bauteilen
  • Produktion und Handling von Glas
  • Vormontage von Kleinteilen
  • Wartungsarbeiten
  • Endfertigung
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
HPPE
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
40 g
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X44D)
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 108 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 216 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.