Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cygnocut 11 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnocut_11.jpg
Cygnocut_11.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33HPE330010
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33HPE330010
EAN/GTIN:
     k.A.
Cygnocut 11.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Einfacher Schnittschutzhandschuh mit komfortablen Tragegefühl und sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.
  • Feinstrickhandschuh aus grauer Schnittschutzfaser mit nahtloser Rundstricktechnik.
  • Gutes Tastgefühl und sehr guter Sitz. 
  • Die graue PU-Beschichtung bietet eine besonders hohe Abriebfestigkeit.
  • Der unbeschichtete Rücken lässt die Haut atmen und beugt Schweißbildung vor.
  • Schnittschutzstufe B.
  • Perfekt für Arbeit mit scharfkantigen oder nicht entgrateten Teilen.
Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von Objekten mit scharfen Kanten
  • Montage von Metallteilen und Bauteilen
  • Produktion und Handling von Glas
  • Vormontage von Kleinteilen
  • Wartungsarbeiten
  • Endfertigung
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
30 g
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X42B)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 132 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 276 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.