Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Vinylhandschuh PF weiß, Gr. M


Menge:  Box  
Produktinformationen
33vinylpf.JPG
33vinylpf.JPG
Artikel-Nr.:
     3995-33VINYLPF0M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweg Vinyl Handschuh zum Eigen- und Fremdschutz bei einem Boxinhalt von 100 Stück pro Box

Beschreibung:
  • Einweg-Vinyl-Handschuhe (Polyvinylchlorid)
  • Puderfrei
  • Transparent
  • Mit Rollrand
  • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen (Für den Kontakt mit fetten Lebensmitteln nicht geeignet)
  • Latexfrei
Hauptmerkmale:
  • CE-Kennzeichnung
  • AQL 1.5 (Acceptable Quality Level)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Hauptmaterial:
Vinyl
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch:
EN 455 MD Class 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,76*
€ 9,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Box
ab 64 Boxen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Box
ab 128 Boxen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.