Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifgewebe
>
Metall-Schleifgewebe
>
Artikel
Schleifvlies Mirka Mirlon rolle 100mm x 10m P360 VF Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3ALTB-MK8056800137
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8056800137
EAN/GTIN:
6416868845570
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Mirka Mirlon Schleifvlies rolle 100mm x 10m P360 VF Rot
Mirlon wird wegen des dreidimensionalen Aufbaus besonders für den Schliff von Oberflächen verwendet, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen. Es erzielt effizient ein einheitliches Schliffbild.
Daten
Bindemittel
Harz
Körnungen
Very Fine - 360
Streuung
Dreidimensional
Kornart
Aluminium oxide (GP,VF)
Farbe
/Rot (VF)
Trägermaterial
Nicht gewebt
Hauptanwendungen
Automobil Reparatur
Maler & Trockenbau
Holzbearbeitung
Metallbearbeitung
Kunststoffbearbeitung
Marine Industrie
Automobilindustrie
Materialien
Weicher Stahl / Carbon
NE-Metalle
Lackschliff
Lacke
Plastik
Grundierung
Edelstahl
Stahl
Synthetische Materialien
Kupferlegierungen / Messing / Bronze
Weitere Informationen:
Marke:
Mirka
Ausführung:
Mirlon
Produktkategorie:
Schleifmittel
Produktart:
Schleifvlies
Abmessung:
100mm x 10m
Körung:
360
Anwendung:
Automobil Reparatur,Maler & Trockenbau,Holzbearbeitung,Metallbearbeitung,Kunststoffbearbeitung,Marine Industrie,Automobilindustrie,
... >
Lager 3ALTB
>
Schleifmittel
>
Schleifvlies
Weitere Suchbegriffe:
Holz-Handschleifgewebe
,
Holz-Schleifgewebe
,
Lack-Handschleifgewebe
,
Lack-Schleifgewebe
,
Metall-Handschleifgewebe
,
Metall-Schleifgewebe
,
Schleifbandrolle
,
Schleifpapierrolle
,
Schleifsparrolle
,
Sparrolle
,
schleifpapierrolle 50x10000 mm
,
schleifbandrolle
,
schleifpapierrolle k360
,
Schleifvlies
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3ALTB
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 31,41*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,73*
€ 56,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3ALTB
Versand:
Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3ALTB
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, beige, ohne Haftsystem, MF2500
Mirka
6416868543797
ab € 25,86*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, dunkelgrau, ohne Haftsystem, UF1500
Mirka
6416868543773
ab € 25,98*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, rot, ohne Haftsystem, VF360
Mirka
6416868511796
ab € 26,00*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, schwarz, ohne Haftsystem, XF800
Mirka
6,41687E+12
ab € 25,96*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 1500 fein
Mirka
8019002094
ab € 29,69*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 320 grob
Mirka
8019002032
ab € 29,73*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 360 mittel
Mirka
8019002037
ab € 29,82*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 1500 fein
Mirka
805BY001943R
ab € 18,71*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 2000 ultra fein
Mirka
805BY001953R
ab € 38,36*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 320 grob
Mirka
805BY001323R
ab € 38,51*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 360 mittel
Mirka
805BY001373R
ab € 18,78*
Ähnlich
Rollen Mirlon-Schleifvlies 100 mm x 10 m, dunkelgrau, ohne Haftsystem, UF1500
Mirka
8056800194
ab € 38,62*
Ähnlich
Scheibe Mirlon Total-Schleifvlies Ø 150 mm, rot , ohne Haftsystem, VF360
Mirka
8124102037
ab € 23,48*
Ähnlich
Scheibe Mirlon Total-Schleifvlies Ø 150 mm, schwarz, ohne Haftsystem, XF800
Mirka
8124102081
ab € 23,44*
Ähnlich
Scheibe Mirlon Total-Schleifvlies Ø 225 mm, rot , ohne Haftsystem, VF360
Mirka
8122301037
ab € 40,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen