Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT021907 Herst.-Nr.: BT021907 EAN/GTIN: 4042146775837 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 3120 gefertigt
- 3/8" Antrieb (10 mm)
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- matt verchromt
- 75 mm lang
Die BRILLIANT TOOLS Verlängerung BT021907 wird nach DIN 3120 gefertigt. Die Verlängerung hat eine Länge von 75 mm, ist für den 3/8" (10 mm) Antrieb vorgesehen. Die Oberfläche ist matt verchromt. Sie ist nur für handbetriebene Stecknüsse geeignet. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Gewicht [g]: | 69 g | Gewicht mit Verpackung: | 73.5 g | Gesamtlänge L in mm: | 75 mm | Variantenartikel: | BT021907 | Verpackungsbreite mm: | 45 mm | Verpackungshöhe mm: | 17 mm | Verpackungslänge mm: | 133 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,21* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,64* | € 2,51* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,70* | € 2,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,55* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|