Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT060902 Herst.-Nr.: BT060902 EAN/GTIN: 4042146862803 |
| |
|
| | |
| - lange, flache-halbrunde Backen für den Zugriff auch an beengten Stellen
- gebogene Ausführung
- mit induktiv gehärteten Schneiden
- ergonomische 2-Komponentengriffe mit Abrutschschutz für beständige Arbeitsergebnisse
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- Länge 20 cm
Die BRILLIANT TOOLS Flachrundzange BT060902 mit 2-Komponenten Griff ist multifunktional anwendbar für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, z.B. Halte-, Greif- und Biegearbeiten. Die Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet und sorgen für eine hohe Standzeit. Eine optimierte Übersetzung sorgt für ermüdungsfreies, leichtgängiges Arbeiten und damit höchste Ergonomie. Die Flachrundzange ist aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit geschmiedet und hat eine Länge von 20 cm. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 200 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Gesamtlänge L in mm: | 200 mm | Verpackungsbreite mm: | 69 mm | Verpackungshöhe mm: | 40 mm | Verpackungslänge mm: | 211 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 21,90* | ab € 5,70* | € 8,25* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,73* | € 9,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,00* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|