Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik MKUv 1610-23.H63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik MKUv 1610-23.H63
Liebherr Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik MKUv 1610-23.H63
Artikel-Nr.:
     3EH3T-90445851
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     90445851
EAN/GTIN:
     9005382238158
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank

Liebherr Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik MKUv 1610-23.H63

Allgemeine Produktinformationen

    Produktgruppe Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik
    GTIN 9005382238158

Leistung und Verbrauch

    Energieverbrauch in 24 Stunden 0,747kWh / 24h
    Geräusch-Schallleistung 47dB
    Nutzinhalt gesamt 76l
    Bruttoinhalt gesamt 142l
    Kältemittel R 600a
    Spannung 220-240 V ~
    Frequenz 50 Hz
    Anschlusswert 1,0 A

Abmessungen und Gewicht

    Außenmaße (H/B/T) 82 / 60,1 / 61,8cm
    Isolierung 40 - 40mm
    Gewicht (mit Verpackung) 41,00kg
    Gewicht (ohne Verpackung) 39,00kg

Steuerung und Funktionen

    Steuerung Elektronische Steuerung
    Bedienung Tasten
    Warnsignal bei Störung optisch und akustisch
    Potentialfreier Kontakt ?
    Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12h
    Maximale Fluktuation 1,3 °C
    Gradient 2,8 °C

Design und Ausstattung

    Material Seitenwände Stahl
    Farbe Gehäuse Weiß
    Material Tür/Deckel Stahl
    Schloss vorhanden
    Türe selbstschließend ?
    Türanschlag rechts wechselbar
    Material Innenbehälter Kunststoff weiß
    Rollenart —
    Türdesign HardLine
    Griff Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik

Energieverbrauch, kWh (365 Tage): k.A.
Energieeffizienzklasse: k.A.

Ausstattung und Funktionen

Alarm-Test-Funktion

Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

Arzneimittellagerung: DIN 58345

Die Abkürzung DIN steht für "Deutsches Institut für Normung", welches in Fachgremien Normen für die Industrie definiert. Die DIN 58345 betrifft Kühlgeräte für Arzneimittel, welche zur Lagerung von Arzneimitteln bei einer Betriebstemperatur von 2 °C bis 8 °C dienen. Die DIN 58345 spiegelt momentan den höchsten Stand der Technik wider und stellt präzise formulierte Anforderungen an die entsprechenden Medikamentenkühlgeräte.

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Serielle Bus-Schnittstelle

Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden.

Weitere Suchbegriffe: liebherr arzneimittelkühlschrank, arzneimittel kühlschrank, Labor-Kühlschrank Laborkühlschrank Arzneimittel-Kühlschrank Arzneimittelkühlschrank Medikamenten-Kühlschrank Medikamentenkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.783,17*
€ 1.956,27*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.856,64*
€ 2.037,58*
Lager 3EH3T
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.128,61*
€ 2.335,20*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,20*
€ 2.778,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.308,11*
€ 2.746,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,95*
€ 2.642,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,08*
€ 2.585,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,61*
€ 2.533,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
MKUV1610-23
ab € 1.365,36*
Ähnlich
Liebherr
MKUV 1613-22
ab € 1.481,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.