| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6283865 Herst.-Nr.: MKUV 1613-22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Medikamenten-Kühlschränke MK, bis 2 °C In Liebherr-Medikamentenkühlgeräten nach DIN 58345 lagern hochwertige Präparate und empfindliche Medikamente jederzeit sicher. Dazu tragen die präzise Elektronik in Verbindung mit einer hochwirksamen Isolation, das optimierte dynamische Kühlsystem und die hochwertige Verarbeitung bei.
-Einhaltung einer Betriebstemperatur von 2 °C bis 8 °C, optische und akustische Warnvorrichtung für Hoch- und Tieftemperatur -Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C -Geräuschemission von unter 48 dB(A) -Optischer und akustischer Netzausfall-Alarm für mind. 12 h (Stromausfall-Alarm) -Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter 2 °C -Mechanische Belastungsfähigkeit der Einbauten mind. 100 kg/m2 -Abschließbare Tür -Mit Isolier-Glastür mit separat zuschaltbarer LED-Beleuchtung (MKUV 1613)
Typ MKUv 1613 Nennvolumen 76 l Max. Temperatur 5 °C Temperatur 5 °C Breite außen 601 mm Tiefe außen 618 mm Höhe außen 820 mm Abmessung außen (BxTxH) 601 x 618 x 820 mm Breite innen 440 mm Tiefe innen 435 mm Höhe innen 670 mm Abmessung innen (BxTxH) 440 x 435 x 670 mm Anzahl Kammern 1 Anzahl Einlegeböden 1 Anzahl Türen 1 Mit Glastür Ja Türanschlag wechselbar Farbe weiß Gewicht 48 kg Energieverbrauch (24h) 1,010 kWh Art Hilfsenergie Netzanschluss Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, glastürkühlschrank liebherr, glastür kühlschrank, Kühlschrank,Liebherr, Kühlschränke,Liebherr, Medikamenten Kühlschrank, Medikamenten Kühlschränke, Labor,Kühlschrank, Labor,Kühlschränke, libherr, Kühlschänke, Laborkühlschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,31* | € 1.720,15* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.482,34* | € 1.799,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.977,48* | € 2.151,42* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.078,87* | € 2.242,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|