| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-999408551 Herst.-Nr.: 999408551 EAN/GTIN: 9005382237793 |
| |
|
| | |
| Liebherr Labor Kühlgerät mit Comfort-Elektronik LKUv 1613-23 Allgemeine Produktinformationen Produktgruppe Labor Kühlgerät mit Comfort-Elektronik Leistung und Verbrauch Energieverbrauch in 24 Stunden 1,010kWh / 24h Geräusch-Schallleistung 47dB Kühlsystem Kühlteil Dynamisch Abtauverfahren Kühlteil automatisch Abmessungen und Gewicht Außenmaße (H/B/T) 82 / 60,1 / 61,8cm Gewicht (mit Verpackung) 46,00kgGewicht (ohne Verpackung) 43,00kg Steuerung und Funktionen Steuerung Elektronische Steuerung Temperaturbereich Kühlteil +3°C bis +16°C Temperaturanzeige außen digital Warnsignal bei Störung optisch und akustisch Potentialfreier Kontakt ? Netzausfallalarm bei Netzrückkehr Maximale Fluktuation 4,9°C Design und Ausstattung Material Seitenwände Stahl Material Tür/Deckel Isolierglastür Türanschlag rechts wechselbar Material Innenbehälter Kunststoff weiß Anzahl der Ablageflächen Kühlteil 4 Material Ablageflächen Kühlteil Roste kunststoffbeschichtet Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil 45kg Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, separat schaltbar Griff Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik Energieverbrauch, kWh (365 Tage): k.A. Energieeffizienzklasse: k.A. Ausstattung und Funktionen Alarm-Test-Funktion Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen. Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. LED-Innenbeleuchtung Alle Labor-Kühlgeräte mit Glastür verfügen über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Dadurch wird der Innenraum gleichmäßig ausgeleuchtet und ein schneller und gezielter Zugriff auf die eingelagerten Produkte ermöglicht. Serielle Bus-Schnittstelle Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Labor-Kühlschrank Laborkühlschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.264,94* | € 1.394,93* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.272,86* | € 1.394,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,54* | € 1.464,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,80* | € 1.610,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.474,85* | € 1.615,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|