Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CM 150 1N Taschenwaage 0,1g 150g Feinwaage Teewaage Briefwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN CM 150 1N Taschenwaage 0,1g 150g Feinwaage Teewaage Briefwaage
KERN CM 150 1N Taschenwaage 0,1g 150g Feinwaage Teewaage Briefwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CM 150-1N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CM 150-1N
EAN/GTIN:
     4045761027282
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Präzisionswaage

Kern - CM 150-1N - Taschenwaage 0,1 g : 150 g

|- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz|- Integrierter Taschenrechner|Technische Daten|- Batterien 2 x 1.5 V AAA serienmäßig|- Abmessungen Wägefläche BxT 70x80 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 85x130x25 mm|- Nettogewicht ca. 180 g

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 150 g
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 85 mm x 130 mm x 25 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Ziffernhöhe: 1200 cm
Einheiten: tl (Tw) g tol
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 180 g

Dimensions packaging (WxDxH): 135 mm x 200 mm x 30 mm
Dimensions housing (WxDxH): 85 mm x 130 mm x 25 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,23*
€ 53,05*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 40,26*
€ 53,06*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 42,68*
€ 54,49*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,61*
€ 54,94*
Lager 3EH3T
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,16*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
Kern
347-07
ab € 13,55*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,53*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,49*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.