Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CPB 15K0.2N Zählwaage 0,0002kg 15kg Industriewaage Lager Inventur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN CPB 15K0.2N Zählwaage 0,0002kg 15kg Industriewaage Lager Inventur
KERN CPB 15K0.2N Zählwaage 0,0002kg 15kg Industriewaage Lager Inventur
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CPB 15K0.2N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 15K0.2N
EAN/GTIN:
     4045761124387
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage

Kern - CPB 15K0.2N - Zählwaage 0,0002 kg : 15 kg

|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|- Über Tastenblock programmierbar:|- - gewünschte Referenzstückzahl|- - bekanntes Referenzgewicht|- Ziel-Stückzahl programmierbar für Checkweighing mit akustischem Signal|- Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht|- Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand,...)

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 15 kg
Ablesbarkeit [d]: 200 mg
Eichklasse: III
Reproduzierbarkeit: 200 mg
Linearität: 400 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 250 mg
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2 cm
Einheiten: kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3800 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 550 mm x 80 mm x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, Zählwaage Zählwaage Industrie
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 183,41*
€ 204,44*
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 204,45*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 204,46*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,27*
€ 210,99*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 214,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 183,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.