Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 15 kg Ablesbarkeit 0,2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 15 kg Ablesbarkeit 0,2 g
Kompaktwaage bis 15 kg Ablesbarkeit 0,2 g
Artikel-Nr.:
     6C8MS-620501
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 15K0.2N
EAN/GTIN:
     4332163695271
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
Zählwaage Typ CPB

Programmierbare Zähl- und Kontrollwaage
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Ziel-Stückzahl programmierbar, Zählsummenspeicher.
Mit Ladestand-Anzeige.
3 Anzeigefenster
Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl.
Großes LCD-Display.
Hintergrundbeleuchtung.
Akku-Pack
Nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Typ:
CPB 15K 0.2N
Abmessung BxTxH:
315x350x125 mm
Wägebereich:
15 kg
Ablesbarkeit:
0,2 g
Kl. Teilegewicht g/Stück:
0,25
Wägeplatte:
295x225 mm
Ziffernhöhe:
20 mm
Gewicht:
3,2 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, 30421055, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Plattformwaagen, Waagen, Zählwaagen
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 205,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,45*
€ 205,97*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,93*
€ 209,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,78*
€ 212,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 215,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 188,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.