| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-EMB 2200-0 Herst.-Nr.: EMB 2200-0 EAN/GTIN: 4045761028395 |
| |
|
| | |
| Kern - EMB 2200-0 - Schulwaage 1 g : 2200 g |- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren|- Besonders flache Bauweise|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlich|Technische Daten|- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff)|- Ø 82 mm|- Ø 105 mm|- BxT 150 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm|- Nettogewicht ca. 0,5 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C Technische Daten: Wägebereich [Max]: 2200 kg Ablesbarkeit [d]: 1 g Reproduzierbarkeit: 1 g Linearität: 2 g Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm Material Wägeplatte: Kunststoff Abmessugen Wägefläche (Ø): 150 Ziffernhöhe: 1,500 cm Einheiten: oz dwt ozt g Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C Nettogewicht: 500 g Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,75* | € 47,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,97* | € 47,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,73* | € 48,92* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 39,87* | € 49,18* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | € 4,95* | ab € 49,04* | € 59,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|