Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Tischwaage FKB 16K0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-483
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266483
EAN/GTIN:
     4045761096059
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
KERN Premium Tischwaage FKB, bis 16 kg, d = 0,1 g
  • Einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand
  • Für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Viele Funktionen wie Tara-Vorabzug, Rezepturfunktion oder Stückzählung
  • Frei programmierbare Wägeeinheit
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Akkubetrieb intern optional erhältlich
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313692) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: FKB Premium
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 16 kg
  • Ablesbarkeit d: 100 mg
  • Maße Wägeplatte [mm]: 340 x 240
  • Reproduzierbarkeit: 100 mg
  • Linearität: 300 mg
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Batterie inkl.: nein
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 1 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig (572-926)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 6,26
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
120 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
6,26 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 406,63*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 406,90*
Frei Haus
ab € 338,68*
€ 427,25*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,47*
€ 440,50*
Frei Haus
ab € 410,21*
€ 468,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,12*
€ 489,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 387,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,62*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,14*
Zubehör
Kern
266488
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.