Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Hängewaage HCB 1T-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-636
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266636
EAN/GTIN:
     4045761152762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Tierwaage
KERN Hängewaage HCB, bis 1 t, d = 2 kg
  • Einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
  • Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
  • Spitzenlast-Anzeige
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313842) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: HCB
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 1 t
  • Ablesbarkeit d: 2 kg
  • Reproduzierbarkeit: 2 kg
  • Linearität: 4 kg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor):
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal):
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 12
  • Gewicht [kg]: 0,53
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
82 mm
Tiefe Außen:
43 mm
Höhe Außen:
153 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
0,53 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 184,90*
€ 214,83*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 214,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 216,80*
Frei Haus
ab € 175,16*
€ 225,64*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,34*
€ 232,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HCB-A01
ab € 33,42*
Zubehör
Kern
HCB-A02
ab € 33,62*
Zubehör
Kern
266692
ab € 170,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.