Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät PCE-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Härteprüfgerät PCE-900
Härteprüfgerät PCE-900
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-900
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-900
EAN/GTIN:
     4250348715869
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Härteprüfgerät PCE-900

Leeb Härteprüfgerät PCE-900, ISO-kalibriert , 9 Materialien vorkalibriert

Leeb Härteprüfgerät / externe Sonde / ISO-kalibriert geliefert
Das Leeb-Härteprüfgerät PCE-900 misst die Härte von neun verschiedenen Metallen nach der Leeb-Rückprallmethode. Das bedeutet für das Leeb-Härteprüfgerät, dass ein Schlagbolzen auf eine metallische Oberfläche prallt und die Intensität des Rückpralls als Indikator für die Materialhärte genutzt wird. Das Härteprüfgerät PCE-900 misst die Metallhärte in 5 verschiedenen Härteskalen, dazu gehören: Rockwell, Vickers, Leeb, Brinell und Shore. Dabei wird bei der Messung in der Skala Rockwell noch zwischen Rockwell B und C unterschieden. Dem Leebhärteprüfgerät PCE-900 ist im Standardlieferumfang ein Schlaggerät vom Typ D beigelegt, dieses Schlaggerät kann für viele Messungen verwendet werden. Über die Datenschnittstelle können die Messwerte live an den PC übermittelt werden. Den Lieferumfang komplettiert ein ISO-Kalibrierzertifikat welches rückführbar die Genauigkeit des Messgerätes bescheinigt. Dies macht das PCE-900 Leeb-Härteprüfgerät zu einem wichtigen Messgerät im Bereich der Materialprüfung bei der Warenkontrolle.

Messbereich
200... 900 HL
Messgenauigkeit
±0,8 % bei HLD=900
Materialien
9verschiedene Materialien
Härteskalen
Leeb:HL
Rockwell C: HRC
Rockwell B: HRB
Brinell: HB
Vickers: HV
Shore: HSD
Display
12,5mm LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Schlaggerät
TypD
Speicher
50Datensätze
Schnittstelle
RS-232
Spannungsversorgung
4x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbereich
Betriebstemperatur:-10 ... 50 °C
Lagertemperatur: -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchte:
Weitere Suchbegriffe: pce instruments härteprüfgerät, härtemessgerät, Messtechnik Härteprüfgerät Härteprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 683,78*
€ 756,86*
Frei Haus
ab € 686,47*
€ 756,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,14*
€ 759,19*
Frei Haus
ab € 671,77*
€ 821,48*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,86*
€ 900,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,82*
€ 881,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,14*
€ 846,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,08*
€ 831,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,78*
€ 813,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 87,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 763,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 84,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 855,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.066,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.171,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 311,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.