Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmessgerät PCE-HLD 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167538/full/pce-instruments-gasmessgeraet-pce-hld-10-5981161-1785140.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167538/full/pce-instruments-gasmessgeraet-pce-hld-10-5981161-1785140.jpg
Gasmessgerät PCE-HLD 10
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-HLD 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HLD 10
EAN/GTIN:
     4250348727633
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Gasspürgerät
Gasmessgerät PCE-HLD 10

Gasmessgerät mit akustischem Alarm und optischer Anzeige / halbstarrer 40 cm langer Schlauch /
verschiedene Empfindlichkeiten einstellbar/ Detektion schon bei weniger als 5 ppm.
Wasserstoff bietet nicht nur als Energieträger und Energiespeicher bisher kaum genutzte Möglichkeiten. Er ist aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften auch hervorragend geeignet, um Undichtigkeiten festzustellen. Das Gasmessgerät kann mit seinem wasserstoffselektiven Sensor kleinste Leckagen mit sehr geringer Leckrate erkennen. Auch Behälter oder Leitungen die keinen Wasserstoff enthalten, können mit dem Gasmessgerät auf Dichtigkeit geprüft werden, wenn sie mit wasserstoffhaltigem Prüfgas befüllt und dann auf Leckagen abgesucht werden. Das bereits für andere technische Zwecke im Handel verfügbare Formiergas mit fünf Prozent Wasserstoff und fünfundneunzig Prozent Stickstoff eignet sich gut für Dichtigkeitsprüfungen.

Hohe Empfindlichkeit >2 g/Jahr
Mittlere Empfindlichkeit >15 g/Jahr
Geringe Empfindlichkeit >30 g/Jahr
Die Empfindlichkeit bezieht sich auf 5 %
Hydrogen (H2) und 95 % Nitrogen (N2)
Alarm akustisch und visuell
Aufwärmzeit 45 Sekunden
Batterielaufzeit ca. 12 Stunden
Spannungsversorgung 4 x 1,5 V AA Batterie
Automatische Abschaltung 10 Minuten
Maximale Höhe 2000 ü. NN
Betriebsbedingungen 0 ... 40 °C, <80 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen -10 ... 60 °C, <70 % r. F., nicht kondensierend
Schlauchlänge 40 cm
Abmessungen 213 x 65,5 x 53,5 mm
Gewicht 400 g
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchgerät, Prüfschlauch Gasmessgerät, gasspürgerät, Messtechnik Messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,49*
€ 338,39*
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 338,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,75*
€ 338,69*
Frei Haus
ab € 307,75*
€ 364,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 405,76*
€ 475,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,16*
€ 397,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
ab € 141,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 147,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 593,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 124,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 186,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 167,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 20
ab € 3.960,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 32
ab € 2.977,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
ab € 152,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 16
ab € 225,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.