Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzgehaltsmessgerät PCE-SM11 im Taschenformat von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Salzgehaltsmessgerät PCE-SM11
PCE Instruments Salzgehaltsmessgerät PCE-SM11
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SM 11
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SM 11
EAN/GTIN:
     4250348701343
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Laborrefraktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Salzmessgerät PCE-SM11
Mit diesem Salzgehalt-Messgerät können Sie schnell und genau den Salzgehalt in nicht gesättigten Lösungen ermitteln. Die Messwerte werden digital im gut leserlichen Display in Gewichtsprozent (max. 12 Gew.-%) angezeigt. Mit der automatischen Temperaturkompensation wird die hohe Messgenauigkeit vom Salzgehaltmessgerät PCE-SM 11 erreicht. Kleiner, schneller und genauer als ein Refraktometer sind die Messungen vom Salzgehalt ermittelt. Zum Einsatz kommt dieses Salgehaltsmessgerät für Wasseraufbereitung, Aquaristik, Qualitätssicherung, Galvanisiertechnik usw..

Artikeldetails:

Messbereich: 0,0 ... 12,0 Gew.%
Auslösung: 0,01 %
Genauigkeit: ±0,5 %
Temperaturkompensation: automatisch (0 ... +50 °C)
Versorgung: 4 x 1,5 V Batterien AAA (inkl.)
Abmessung: 190 x 40 mm
Gewicht: 171 g
inkl. Salzgehaltsmessgerät PCE-SM11, Batterien und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, Salzmessgerät, Salzmeter, konduktometer, Leitfähigkeitsmessgeräte, Salzmesser, Salzmessgeräte, Salzgehaltsmessgeräte, TDS, TDS-Messgeräte, Leitfähigkeitsmeter, PCE, Salz, Leitfähigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
9
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 248,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,60*
€ 248,36*
Lager 413
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 248,38*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 58,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 55,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 55,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
ab € 60,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 55,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 68,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.