Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN WTB 10K 3N Tischwaage 0,002kg 15kg Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1693/full/WTB-10K-3N-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1693/full/WTB-10K-3N-2.jpg
KERN WTB 10K 3N Tischwaage 0,002kg 15kg Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-WTB 10K-3N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 10K-3N
EAN/GTIN:
     4045761144811
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage kern

Kern - WTB 10K-3N - Tischwaage 2 g : 15000 g

|- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie|- IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)|- Zweitanzeige an der Waagenrückseite|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage|- Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht|- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 15 kg
Ablesbarkeit [d]: 2 g
Reproduzierbarkeit: 2 g
Linearität: 4 g
Abmessungen (BxTxH): 286 mm x 316 mm x 126500 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2,500 cm
Einheiten: kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: -10.000000000000000 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3,200 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 400 mm x 300 mm x 195 mm
Dimensions housing (WxDxH): 286 mm x 316 mm x 126,500 mm
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, Kranwaage Hängewaage Zugwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 226,11*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 226,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 236,93*
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 247,85*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 226,23*
€ 264,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.