Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g
Artikel-Nr.:
     7303-M1515
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 10K-3N
EAN/GTIN:
     4045761144811
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage kern

Kern WTB 10K-3N Tischwaage

Tischwaage mit IP65 Schutz und Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

- Wägebereich: 15 kg.

- Ablesbarkeit: 2 g.

-Reproduzierbarkeit: 2 g.

- Wägefläche: 26 x 20cm.

- Material der Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage WTB-N für den Lebensmittelbereich.


Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.

IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser im Akkubetrieb.

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.

Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage.

Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

 

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, Plattformwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 176,45*
€ 229,31*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 229,87*
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 251,46*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 239,10*
€ 280,20*
Frei Haus
ab € 266,75*
€ 321,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.