Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3PQFB-DE-PFF1503-wht-n Herst.-Nr.: PFF-1503W EAN/GTIN: 5706751067952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der digitale Wi-Fi-Fotorahmen Denver PFF-1503 ist die ideale Lösung, um Ihre Erinnerungen auf soziale und interaktive Weise zu präsentieren und endlich aufhören zu müssen, auf Ihrem Handy herumzublättern, um Ihren Lieben die Bilder Ihres letzten Abenteuers zu zeigen! Mit einem beeindruckenden 15,6undquot; FULL HD IPS-Touchscreen bringt der Denver PFF-1503 Fotorahmen kristallklare und scharfe Bilder, die Ihre Erinnerungen zum Leben erwecken. Die Auflösung von 1920x1080 Pixeln sorgt dafür, dass jedes Detail durchscheint und Sie das Gefühl haben, die Fotos direkt vor sich zu haben. Mit 16 GB Flash-Speicher (eMMC) bietet der Denver PFF-1503 genügend Platz, um Ihre Lieblingsfotos zu speichern und sogar Text hinzuzufügen, um Ihre Erinnerungen noch besonderer zu machen. Sie können sogar die Zeit für die Rotation zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten einstellen, so dass Sie alle Ihre Fotos mühelos geniessen können. Mit der FRAMEO-Fotosoftware haben Sie die volle Kontrolle darüber, wer Ihnen Bilder und Videos senden darf. Freunde und Familienmitglieder können direkt über den Touchscreen hinzugefügt werden. Die Timer-Funktion ermöglicht es Ihnen, festzulegen, wann sich der Fotorahmen nachts automatisch ausschaltet, damit Sie einen ruhigen Schlaf ohne Unterbrechungen geniessen können. Der Denver PFF-1503 Fotorahmen ist eine grossartige Ergänzung für jedes Zuhause und bietet Ihnen eine soziale und interaktive Möglichkeit, Ihre Erinnerungen mit Ihren Lieben zu teilen. Abschied nehmen vom Blättern auf dem Handy und hallo zu einer neuen Art, Ihre Erinnerungen mit dem digitalen Wi-Fi-Fotorahmen Denver PFF-1503 und der FRAMEO-Fotosoftware zu teilen. Probieren Sie ihn noch heute aus! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | DE-PFF1503-wht-n | Farbe: | weiß | Speicherkapazität in GB: | 16 | Verbindung: | WLAN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 127,32* | € 158,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 127,42* | € 158,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 130,66* | € 162,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3PQFB | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,84* | € 176,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 147,75* | € 181,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3PQFB | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3PQFB | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3PQFB | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|