Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053
Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053
Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053
Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053
Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053
Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053
Minizylinder ADVU-25-40-A-P-A-S2 156053
Artikel-Nr.:
     3X2W9-156053
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Miniaturzylinder
Druck (pmax): 10 bar
Kolbenstangenart: Durchgehende Kolbenstange
Kolbendurchmesser: 25 mm
Hub: 40 mm
Weitere Suchbegriffe: kompaktzylinder festo adn-25-25, miniaturzylinder festo, miniaturzylinder, festo, Minizylinder, Pneumatikzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.