Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 2 m6 x 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 2 m6 x 16 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 2 m6 x 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte durchmesser 2
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
2m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.052 KGM
Materialnummer:
02338.940.0020.016
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 2m6x16, A4, AM2338216, 02338.940.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0188*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0343*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0192*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,03*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.