Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 5 VE=S
DIN 705 Stahl A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 5 x 10 x 6 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A5x10x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.293 KGM
Materialnummer:
00705.001.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A5x10x6, AM70550, 00705.001.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3271*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4471*
€ 0,53205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.