Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 5 x 10 x 6 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A5x10x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.293 KGM
Materialnummer:
00705.011.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A5x10x6, galZn, AM70550, 00705.011.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2484*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3284*
€ 0,3908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.