Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 22 VE=S
DIN 705 Stahl B 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050020220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 22 x 36 x14 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B22x36x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.790 KGM
Materialnummer:
00705.002.0220.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 form b, din 705, din 705 d1=22, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B22x36x14, AM705220, 00705.002.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2001*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6801*
€ 1,99932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6401*
€ 1,95172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6001*
€ 1,90412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5301*
€ 1,82082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4801*
€ 1,76132
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2001*
€ 1,42812
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9126*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.