Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 32 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 32 VE=S
DIN 705 Stahl B 32 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050020320000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 32 x 50 x16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B32x50x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.000 KGM
Materialnummer:
00705.002.0320.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 b16, din 705, din 705 form b, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B32x50x16, AM705320, 00705.002.0320.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1729*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9729*
€ 3,53775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9129*
€ 3,46635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7929*
€ 3,32355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6929*
€ 3,20455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6029*
€ 3,09745
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1729*
€ 2,58575
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4772*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.