Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 -70 M 6 x 80 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 -70 M 6 x 80 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 -70 M 6 x 80 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.860 KGM
Materialnummer:
00931.920.0060.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 10x80, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A2-70, DIN931, M6x80, 6x80, A2, AM931680, 00931.920.0060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1273*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0616*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.