Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 24 x 1,5 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 24 x 1,5 x 120 VE=S
DIN 960 8.8 M 24 x 1,5 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608000241120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.100 KGM
Materialnummer:
00960.800.0241.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m24x1,5 8.8, din 960, din 960 m24, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 8.8, DIN960, M24x1,5x120, 24x1,5x120, AM96024120, 00960.800.0241.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8881*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8881*
€ 4,62684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8681*
€ 4,60304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6681*
€ 4,36504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5381*
€ 4,21034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4381*
€ 4,09134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8881*
€ 3,43684
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4902*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.