Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 24 x 1,5 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 24 x 1,5 x 120 VE=S
DIN 961 8.8 M 24 x 1,5 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618000242120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
47.925 KGM
Materialnummer:
00961.800.0242.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961- 8.8 m24x1,5, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 8.8, DIN961, M24x1,5x120, 24x1,5x120, AM96124120, 00961.800.0242.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4564*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3364*
€ 3,97032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2964*
€ 3,92272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1364*
€ 3,73232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0264*
€ 3,60142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9464*
€ 3,50622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4564*
€ 2,92312
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8881*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.