Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 Stahl M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din 975
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.400 KGM
Materialnummer:
00975.010.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M5, 5, galZn, AM97550, 00975.010.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3385*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4785*
€ 0,56942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5351*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6245*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7582*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.