Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 Stahl M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750100200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 verzinkt
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
203.400 KGM
Materialnummer:
00975.010.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m20, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M20, 20, galZn, AM975200, 00975.010.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6838*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4238*
€ 6,45432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1938*
€ 6,18062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9838*
€ 5,93072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8338*
€ 5,75222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5638*
€ 5,43092
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6838*
€ 4,38372
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,422*
Ähnlich
Reyher
ab € 9,2007*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,0742*
Ähnlich
Reyher
ab € 18,5627*
Ähnlich
Reyher
ab € 11,4987*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,5213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.