Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 20 VE=S
DIN 975 Stahl M 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 verzinkt
~DIN 975 Stahl Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
198.600 KGM
Materialnummer:
00975.000.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m20, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M20, 20, AM975200, 00975.000.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5213*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1813*
€ 6,16575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9513*
€ 5,89205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8113*
€ 5,72545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6613*
€ 5,54695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3713*
€ 5,20185
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5213*
€ 4,19035
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,9424*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,3331*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,422*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,1734*
Ähnlich
Reyher
ab € 9,2007*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,0742*
Ähnlich
Reyher
ab € 18,5627*
Ähnlich
Reyher
ab € 11,4987*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,6838*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,0318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.