Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 10.9 M 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 10.9 M 20 VE=S
DIN 975 10.9 M 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009751000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m20 10.9
~DIN 975 10.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
207.000 KGM
Materialnummer:
00975.100.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, gewindestange m20, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 10.9, DIN975, M20, 20, AM975200, 00975.100.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9624*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4824*
€ 10,09406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,4224*
€ 10,02266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0124*
€ 9,53476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7824*
€ 9,26106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4624*
€ 8,88026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9624*
€ 7,09526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.