Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 12.9 M 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 12.9 M 20 VE=S
DIN 975 12.9 M 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009752000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m20 12.9
~DIN 975 12.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
204.824 KGM
Materialnummer:
00975.200.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, gewindestange m20, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 12.9, DIN975, M20, 20, AM975200, 00975.200.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4661*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9861*
€ 14,26346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8961*
€ 14,15636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3161*
€ 13,46616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9361*
€ 13,01396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5261*
€ 12,52606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4661*
€ 10,07466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.