Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Kunststoff M 20 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Kunststoff M 20 Polyamid Kunstst VE=S
DIN 975 Kunststoff M 20 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009756000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m20
~DIN 975 Kunststoff PA Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
34.000 KGM
Materialnummer:
00975.600.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Kunststoff, DIN975, M20, 20, Kunststoff, AM975200, 00975.600.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,712*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,742*
€ 16,35298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,662*
€ 16,25778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,962*
€ 15,42478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,532*
€ 14,91308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,012*
€ 14,29428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,712*
€ 11,55728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.