Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 14 VE=S
DIN 975 8.8 M 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758000140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m14 8.8
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 14 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.000 KGM
Materialnummer:
00975.800.0140.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M14, 14, AM975140, 00975.800.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,704*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,014*
€ 4,77666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,824*
€ 4,55056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,694*
€ 4,39586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,584*
€ 4,26496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8997*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.