Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 8.8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758100140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m14 8.8
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 14 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.000 KGM
Materialnummer:
00975.810.0140.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M14, 14, galZn, AM975140, 00975.810.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0325*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1025*
€ 3,69198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8325*
€ 3,37068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7325*
€ 3,25168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6125*
€ 3,10888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5125*
€ 2,98988
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0325*
€ 2,41868
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.