Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 27 VE=S
DIN 975 8.8 M 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din975 m27
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
385.000 KGM
Materialnummer:
00975.800.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M27, 27, AM975270, 00975.800.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,0715*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2215*
€ 16,92359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1715*
€ 16,86409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4715*
€ 16,03109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0015*
€ 15,47179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4515*
€ 14,81729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0715*
€ 11,98509
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,4911*
Ähnlich
Reyher
ab € 9,665*
Ähnlich
Reyher
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.