Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 27 x 2000 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 27 x 2000 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 8.8 M 27 x 2000 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758160270002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din 975 m27 2.000m
~DIN 975 8.8 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 2000 mm - Abmessung: M 27 x 2000 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
2000
Abmessung:
M27x2000
Gewicht in kg per 100 Stück:
750.000 KGM
Materialnummer:
00975.816.0270.002
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m27, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M27x2000, 27x2000, galZn, AM975270, 00975.816.0270.002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.