Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 2 M 10 x 2000 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 2 M 10 x 2000 A 2 VE=S
DIN 975 A 2 M 10 x 2000 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759260100002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din933 a2 m10x2000
~DIN 975 A 2 2000 Gewindestangen, Länge 2000 mm - Abmessung: M 10 x 2000 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
2000
Abmessung:
M10x2000
Gewicht in kg per 100 Stück:
100.000 KGM
Materialnummer:
00975.926.0100.002
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m10, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 2, DIN975, M10x2000, 10x2000, A2, AM975100, 00975.926.0100.002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3633*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4133*
€ 7,63183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0533*
€ 7,20343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8733*
€ 6,98923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6633*
€ 6,73933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4033*
€ 6,42993
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3633*
€ 5,19233
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.