Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 10 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m10 1 m a4
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.600 KGM
Materialnummer:
00975.940.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m10, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M10, 10, A4, AM975100, 00975.940.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,701*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,041*
€ 4,80879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,821*
€ 4,54699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,701*
€ 4,40419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,561*
€ 4,23759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,401*
€ 4,04719
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,701*
€ 3,21419
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6743*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,3633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.