Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Federstahl 15 x 21 x 1,5 Stützscheiben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Federstahl 15 x 21 x 1,5 Stützscheiben VE=S
DIN 988 Federstahl 15 x 21 x 1,5 Stützscheiben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880041521150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 15 x 21 x1,5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
15x21x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.199 KGM
Materialnummer:
00988.004.1521.150
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Federstahl, DIN988, 15x21x1,5, AM9881521, 00988.004.1521.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.