Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Federstahl 15 x 21 x 1,5 Stützscheiben VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Federstahl 15 x 21 x 1,5 Stützscheiben VE=K
DIN 988 Federstahl 15 x 21 x 1,5 Stützscheiben VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009880049521150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 15 x 21 x1,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
15x21x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.184 KGM
Materialnummer:
00988.004.9521.150
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Federstahl, DIN988, 15x21x1,5, AM9881521, 00988.004.9521.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0662*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.