Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 8 x 4,2 x 0,4 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 8 x 4,2 x 0,4 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 8 x 4,2 x 0,4 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000080404
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 8 x 4,2x0,4 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x4,2x0,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
02093.000.0080.404
Weitere Suchbegriffe: reyher din 2093 8x4,2x0,4, tellerfeder, tellerfedern 8x4,2x0,4, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 8x4,2x0,4, AM2093842, 02093.000.0080.404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00758*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.