Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 M 2 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 M 2 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7985 4.8 M 2 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079854140020008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 8 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M2x8-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.022 KGM
Materialnummer:
07985.414.0020.008
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2x8 din 7985, din 7985, din 7985 m2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 4.8, DIN7985, M2x8-H, 2x8-H, galZn, AM798528, 07985.414.0020.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0049*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00694*
€ 0,00826
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00658*
€ 0,00783
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00635*
€ 0,00756
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00608*
€ 0,00724
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0049*
€ 0,00583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00784*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00538*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.