Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 M 2 x 8 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 M 2 x 8 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7985 4.8 M 2 x 8 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079854160020008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 8 -T6 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
ISR
Abmessung:
M2x8-T6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.022 KGM
Materialnummer:
07985.416.0020.008
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2x8 din 7985, din 7985 tx, din 7985, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN7985/ISO14583 4.8, DIN7985, M2x8-T6, 2x8-T6, galZn, AM798528, 07985.416.0020.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00784*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01079*
€ 0,01284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.