Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x4) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223062
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990250200000
EAN/GTIN:
     4043952775004
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 20 (21x37x4) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: -AF- · Gruppencode: 14399.025 · Normart: EN 14399 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindung im Stahlbau
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1366*
€ 0,2116*
3 Tage
535
1
€ 5,49*
ab € 0,1479*
€ 0,2289*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,1725*
€ 0,2675*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 0,513*
€ 0,793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270200000
ab € 0,4093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.