Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -8 10.9 M 24 x 90 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -8 10.9 M 24 x 90 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S
EN 14399 -8 10.9 M 24 x 90 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991380240090
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0468924090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
48.000 KGM
Materialnummer:
14399.138.0240.090
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8, CE, DIN 18800, DIN 7999, EN 1090, EN 14399-8, HV-Passschrauben, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-8 10.9, EN 14399, M24x90, 24x90, AM143992490, 14399.138.0240.090
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,3386*
€ 9,8607*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 15,7129*
€ 21,2829*
5 Tage
265
1
€ 4,90*
ab € 20,075*
€ 26,955*
1 Tag
186
1
€ 5,59*
ab € 20,7216*
€ 27,7116*
6 Tage
265
1
€ 5,99*
ab € 20,2804*
€ 28,0118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,2829*
€ 25,32665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,0629*
€ 25,06485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3729*
€ 24,24375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,2129*
€ 22,86335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5429*
€ 22,06605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7129*
€ 18,69835
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.