Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 90
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 90
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331737
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380240090
EAN/GTIN:
     4043952752494
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit großer SW
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000223776
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,3386*
€ 9,8607*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 15,7129*
€ 21,2829*
5 Tage
265
1
€ 4,90*
ab € 20,075*
€ 26,955*
1 Tag
186
1
€ 5,59*
ab € 20,7216*
€ 27,7116*
6 Tage
265
1
€ 5,99*
ab € 20,2804*
€ 28,0118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8607*
€ 11,73423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4923*
€ 11,29584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8147*
€ 10,48949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4463*
€ 10,0511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7386*
€ 9,20893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3386*
€ 7,54293
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.